EV.5/3 CA 1/8 SOL.-SOL.E.+M11 (TECNO-ECO) T488533200EM11
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T488.53.32.00EM11
Rubix:999180300032330
Produttore:T488.53.32.00EM11

Documenti
Dettagli del prodotto : EV.5/3 CA 1/8 SOL.-SOL.E.+M11 (TECNO-ECO) T488533200EM11
ELETTROVALVOLA Serie:T488 Filetto:1/8" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 410 l/min |
| Campo di pressione | 3 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
