00068631-ARTICOLO SY3220-5LOU-M5-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3220-5LOU-M5-Q
Rubix:999221025035943
Produttore:SY3220-5LOU-M5-Q
EAN:3618036189919
00068631-ARTICOLO SY3220-5LOU-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00068631-ARTICOLO SY3220-5LOU-M5-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica170 l/min
Paese d'origineJP
€ 85,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione