Riferimenti
SMC:VZA2221-M5
Rubix:999221025034152
EAN:3618036501469

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica 5/2 vie, doppia (2 posizioni) |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00043118-ARTICOLO VZA2221-M5
Valvola direzionale pneumatica SMC VZA2221-M5 a 5 porte (5/2) con 2 posizioni doppia. Pressione max 10 bar e temperatura ambiente -10…60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica 5/2 vie, doppia (2 posizioni) |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 167 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 1–10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione