00226921-ARTICOLO VVQC1000-1B-D-C6

Blocco del collettore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VVQC1000-1B-D-C6
Rubix:999221025041188
Produttore:VVQC1000-1B-D-C6
EAN:3618036528367
00226921-ARTICOLO VVQC1000-1B-D-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco collettore
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 00226921-ARTICOLO VVQC1000-1B-D-C6


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco collettore
Numero di porte5
€ 16,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione