00864426-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-X538

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP544-5DZ1-03F-X538
Rubix:999221025046902
Produttore:VP544-5DZ1-03F-X538
EAN:3618036562583
00864426-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-X538

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola 3/2 serie vp500
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00864426-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-X538


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8 W (DC). Può essere utilizzata come selettore di circuito o valvola di isolamento. Può essere commutata da normalmente chiusa a normalmente aperta. Vuoto applicabile: fino a -101,2 kPa.
VP544/744-X538, Valvola a doppio corpo con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso930 g
Tipologiaelettrovalvola 3/2 serie vp500
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 449,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 548,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione