M.EV. 3/2 NC 15MM 24DC D. 1,5 N3310B
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:N3310B
Rubix:999180300027693
Documenti
Dettagli del prodotto : M.EV. 3/2 NC 15MM 24DC D. 1,5 N3310B
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:15 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC Connessioni:FASTON Diametro Ugello:1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

