SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 5/3 W3 PRESSURE RELEASE LEVER O 55102099
Valvola a cursore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:55102099
Rubix:999200520041136
Produttore:55102099
EAN:3661475009676

Documenti
Dettagli del prodotto : SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 5/3 W3 PRESSURE RELEASE LEVER O 55102099
Punti di forza
Disponibile in due versioni, con montaggio diretto sugli attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o con filettatura per il montaggio sul tubo
Corpo valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
Le porte di scarico sono tubabili, per una maggiore protezione dagli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'utilizzo in aree critiche e pericolose e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e con alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfoga sul lato della molla dell'attuatore, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Approvazioni Ex globali; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, In Metro
Tutte le porte del NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a singola piastra di flusso (solo Serie 551)
Corpo valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
Le porte di scarico sono tubabili, per una maggiore protezione dagli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'utilizzo in aree critiche e pericolose e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e con alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfoga sul lato della molla dell'attuatore, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Approvazioni Ex globali; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, In Metro
Tutte le porte del NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a singola piastra di flusso (solo Serie 551)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a cursore |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 760 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
