Riferimenti
IMI Norgren:2623000303023050
Rubix:160000001757449
Produttore:2623000303023050


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valves xm/xd/xe sol op valves |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : VALVES XM/XD/XE SOL OP VALVES 2623000303023050
VALVOLA 5/2 VIE-MONO G1/4 230VAC
VALVOLA 5/2 VIE-MONO G1/4 230VAC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valves xm/xd/xe sol op valves |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 230 V |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 331,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 404,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione