Riferimenti
Pneumax:1055.20.01
Rubix:999180300000857


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola a pulsante |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : MV SFERA 1055201
MICROVALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 5/2 Taglia: M5 Tipologia: MICROVALVOLE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola a pulsante |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Campo di pressione | 3 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione