Riferimenti
IMI Norgren:8026770080002400
Rubix:160000001758654
Produttore:8026770080002400


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valves br80265 sol op valves |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : VALVES BR80265 SOL OP VALVES 8026770080002400
VALVOLA 3/2-NC G1 24VDC
VALVOLA 3/2-NC G1 24VDC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valves br80265 sol op valves |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 9000 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | -1 ... 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1 |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1391,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1697,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione