31317-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-S-B

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:160000000579835
Produttore:31317
EAN:4052568114466
31317-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-S-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31317-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-S-B


Elettrovalvola MFH-5/3G-3/8-S-B Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=40 mm, Portata nominale normale=2200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)264x45x78 mm
Peso802 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica2200 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
491,78 IVA esclusa
/ Unità
599,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione