00085748-ARTICOLO EVS7-8-FJG-D-3CV-Q

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO misura 2 Serie VS7-8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:EVS7-8-FJG-D-3CV-Q
Rubix:999221025036735
Produttore:EVS7-8-FJG-D-3CV-Q
00085748-ARTICOLO EVS7-8-FJG-D-3CV-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00085748-ARTICOLO EVS7-8-FJG-D-3CV-Q


Elettrovalvola a 5 porte conforme alla norma ISO 5599-1
Interfaccia conforme alla taglia 1 (VS7-6) e alla taglia 2 (VS7-8)
Elevata capacità di flusso (fino a 3140,8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; funzionamento ad aria; diverse varianti di funzione e di tubazione; tipo di sottopiastra non compatibile con l'innesto
A prova di polvere (solo per il funzionamento ad aria).

Punti di forza

Driver CNOMO.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso998 g
Tipologiavalvola solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
194,82 IVA esclusa
/ Unità
237,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione