19139-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/4-B

Elettrovalvola MVH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MVH-5/3E-1/4-B
Rubix:160000000579484
Produttore:19139
EAN:4052568009366
19139-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19139-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/4-B


Elettrovalvola MVH-5/3E-1/4-B Con bobina e azionatore manuale, senza connettore. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1600 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x261x34 mm
Peso666 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
443,33 IVA esclusa
/ Unità
540,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione