9982-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/8
Rubix:160000000578894
Produttore:9982
EAN:4052568002060
9982-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9982-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8


Elettrovalvola MFH-5-1/8 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=26 mm, Portata nominale standard=500 l/min, Pressione di esercizio=1,8 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)132x60x35 mm
Peso199,48 g
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Portata volumetrica500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 172,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore