Riferimenti
Pneumax:105 32 0 1
Rubix:999180300000783
Produttore:1053201

Documenti
Dettagli del prodotto : MV SFERA 1053201
MV SFERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mv sfera |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | aria filtrata e lubrificata (se la lubrificazione è presente deve essere continua) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
