01499797-ARTICOLO VP517Y-5DZ1

Valvola solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP517Y-5DZ1
Rubix:999221025052302
Produttore:VP517Y-5DZ1
01499797-ARTICOLO VP517Y-5DZ1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola solenoide
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : 01499797-ARTICOLO VP517Y-5DZ1


Valvola solenoide
•Per il collegamento a unità F.R.L.
•Consente di risparmiare spazio e ridurre il lavoro di tubazioni.
•Consumo energetico: 0.35 W (senza luce).
•Custodia: IP65.

Serie: 5 (VP500)
Specifiche di pressione: Standard (0.7 MPa)
Tensione nominale: 5 (24 VDC)
Ingresso elettrico: D (DIN Terminal con connettore)
Luce/Soppressore di sovratensione: Z (con luce/soppressore di sovratensione)
Override manuale: Tipo a pulsante non bloccante
Staffa: Senza staffa
Direzione del flusso: Da sinistra a destra

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola solenoide
Numero di porte3
€ 107,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione