161727-ELETTROVALVOLA MN1H-2-3/8-MS

Elettrovalvola MN1H-2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MN1H-2-3/8-MS
Rubix:160000000584997
Produttore:161727
EAN:4052568129231
161727-ELETTROVALVOLA MN1H-2-3/8-MS
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrovalvola mn1h
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 161727-ELETTROVALVOLA MN1H-2-3/8-MS


Elettrovalvola MN1H-2-3/8-MS Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Struttura=Valvola a diaframma, Tipo di azionamento=Elettrico, Tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x66x88 mm
Peso533 g
Tipologiaelettrovalvola mn1h
Numero di porte2
Portata volumetrica2900 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
173,36 IVA esclusa
/ Unità
211,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione