6213-EV-A10,0BBMSGM82-5-230/50-08 00221677

TYP 6213 elettrovalvola 2/2 vie, a comando forzato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:00221677
Rubix:999190900098407
Produttore:00221677
6213-EV-A10,0BBMSGM82-5-230/50-08 00221677

Riepilogo info tecniche

Tipologia6213
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A10,0BBMSGM82-5-230/50-08 00221677


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servoazionata. L'accoppiamento a molla della membrana agevola l'operazione di apertura della valvola. Nella versione standard la valvola è adatta all'impiego con liquidi. Per l'apertura completa è richiesta una pressione differenziale minima. Per applicazioni con gas e vuoto è disponibile una variante separata (HP00) che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione sono disponibili diversi materiali per la membrana. La gamma dei corpi comprende ottone, acciaio inossidabile e Rotguss. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina.
Elettrovalvola 2/2 vie, a comando forzato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6213
Numero di porte2
€ 82,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione