19705-ELETTROVALVOLA MFH-5-3/8-B

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-3/8-B
Rubix:160000000579636
Produttore:19705
EAN:4052568003616
19705-ELETTROVALVOLA MFH-5-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19705-ELETTROVALVOLA MFH-5-3/8-B


Elettrovalvola MFH-5-3/8-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=2000 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x80x45 mm
Peso647 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica2000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 316,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione