VALVOLA 00143804 VG342R-5DZ-06-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VG342R-5DZ-06-Q
Rubix:999180300036979
Produttore:VG342R-5DZ-06-Q
EAN:3618036588545
VALVOLA 00143804 VG342R-5DZ-06-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA 00143804 VG342R-5DZ-06-Q


La serie VG342 è una serie di elettrovalvole 3/2 pilotate che possono essere utilizzate come valvole selettrici o come valvole di isolamento (controllo eXTerne). Le loro funzioni possono essere modificate da N.C. a N.A. o a controllo eXTerne. La serie VG342 può essere utilizzata con il vuoto o con basse pressioni. Non è necessaria la lubrificazione.
VG342, elettrovalvola a 3 vie, a fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Portata volumetrica9787 l/min
Paese d'origineJP
312,39 IVA esclusa
/ Unità
381,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione