19702-ELETTROVALVOLA JMFH-5-3/8-S-B

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-3/8-S-B
Rubix:160000000579635
Produttore:19702
EAN:4052568113407
19702-ELETTROVALVOLA JMFH-5-3/8-S-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19702-ELETTROVALVOLA JMFH-5-3/8-S-B


Elettrovalvola JMFH-5-3/8-S-B Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=40 mm, Portata nominale normale=2000 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso656 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica2000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 409,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione