EV.1/2 5/2 SOL.IN LINEA-MOLLA CON M2 45215201M2
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:452/15201M2
Rubix:999180300023321
Produttore:452/15201M2

Documenti
Dettagli del prodotto : EV.1/2 5/2 SOL.IN LINEA-MOLLA CON M2 45215201M2
ELETTROVALVOLA Serie:400 Filetto:1/2" Numero Vie/Numero Posizioni:5/2 Azionamento:SOLENOIDE IN LINEA - MOLLA Tensione:SENZA BOBINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 3500 l/min |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
