ELECTRO PNEUMATIC UNIT 4/2 PS1-E186

Hannifin Elettrovalvola pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PS1-E186
Rubix:999180400114146
Produttore:PS1-E186
ELECTRO PNEUMATIC UNIT 4/2 PS1-E186

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola solenoide pneumatica
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELECTRO PNEUMATIC UNIT 4/2 PS1-E186


The PS1E series valve is an internal air piloted stacking style with plug-in coils. Available valve functions are 3/2, and 5/2 single and double solenoid.  Each valve is individually wired with a separate conductor. Surge suppressors with an indicating LED are available and are mounted between the coil and the valve body. Internal pilot operation means the supply pressure on the #1 port is directed to the end of the valve where the solenoid operator, when actuated, allows the supply pressure to pass, which is then applied to the piston to shift the spool.  

Markets
• Miscellaneous Processing
• Factory Automation

Features/Benefits
• Various manual override
• Voltages ranges
• High flow
• Low power
• Mobile version
• Food version

Applications
• Valve piloting
• Small actuator piloting
• Blowing

Tipo di azionamento: Solenoide ad aria
Materiale corpo: Poliammide caricata a vetro
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Connessione elettrica: morsettiera
Protocollo bus di campo: n/a
Funzione: Solenoide singolo a 4/2 vie / ritorno a molla
Tensione di ingresso: da 12 a 48VDC, 120/240VAC
Lubrificante: Aria lubrificata o non lubrificata
Portata massima: 0,16, n/a
Media: Aria
Portata minima: 0,14
Pressione minima di esercizio: 40
Tipo di montaggio: Impilaggio
Coefficiente di flusso nominale: n/a
Numero di uscite del collettore: n/a
Numero di porte: 4
Numero di posizioni: 2
Temperatura di esercizio: da -15 a +60, da +5 a +140
Funzionalità di override: Override manuale non bloccante e bloccante
Dimensione porta: 6 mm
Tipo di porta: Connessioni push-in a tubo
Tipo di porta: Push-in Ø 6 mm
Consumo di energia: 1,2W, 1,6VA
Pressione nominale: Da 40 a 120, da 3 a 8,2
Materiale di tenuta: Otturatore: Poliuretano | Guarnizioni: Nitrile (Buna N)
Serie: Modulo elettropneumatico
Specifiche Met: n/a, IP20
Tipo di valvola: -

Applicazioni

Pilotaggio valvola;pilotaggio attuatore piccolo;soffiaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola solenoide pneumatica
Numero di porte4
Codice doganale84812090
€ 122,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione