DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19090006

Elettrovalvola serie 190

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:19090006
Rubix:999191000072286
Produttore:19090006
EAN:3661475008372
DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19090006

Riepilogo info tecniche

Tipologiavite manuale senza bobina
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19090006


La bobina del solenoide Asco viene utilizzata principalmente con le elettrovalvole nelle applicazioni pneumatiche. Un'altra applicazione comune è quella di avviare, arrestare o dirigere il flusso del fluido idraulico. È stata creata e progettata per resistere e funzionare in condizioni aggressive e a temperature fluttuanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavite manuale senza bobina
Numero di porte3
50,73 IVA esclusa
/ Unità
61,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione