30-3358-1991 358-D15-9A5

Valvola a sensore azionata meccanicamente

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:358-D15-9A5
Rubix:170000000467134
Produttore:358-D15-9A5
30-3358-1991 358-D15-9A5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sensore azionata meccanicamente
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 30-3358-1991 358-D15-9A5


Il particolare dispositivo meccanico permette a queste valvole di fine corsa di operare con forze di azionamento molto basse. Series 3 è stata progettata con un dispositivo a leva meccanica che lavora in depressione. Per aumentare la sensibilità è possibile aggiungere alla leva un'estensione in acciaio con ø 3 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a sensore azionata meccanicamente
Numero di porte5
38,05 IVA esclusa
/ Unità
46,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione