ELETTROVALVOLA PROPORZIONALE 2875-A-06,0-FF-VA-GM84-024/DC-16 00239091
Elettrovalvola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:239091
Rubix:999221201001472


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola proporzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA PROPORZIONALE 2875-A-06,0-FF-VA-GM84-024/DC-16 00239091
Bürkert valvola di regolazione proporzionale 2/2 Tipo 2875A (normalmente chiusa) con guarnizione in FKM e corpo in acciaio inox. 24 V con campo di pressione da -1 a 4 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola proporzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Portata volumetrica | 13,3 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | -1 tot 4 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 367,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione