2-WAYS VALVE 221G15
Parker Hannifin Elettrovalvola per uso generale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:221G15
Rubix:999190800249161
Produttore:221G15

Documenti
Dettagli del prodotto : 2-WAYS VALVE 221G15
Le elettrovalvole Parker a 2 vie normalmente chiuse G 1/2" sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni con o senza differenziale di pressione. Idealmente adatte per aria, liquidi e gas, queste valvole sono disponibili principalmente con corpo in ottone o acciaio inox associato a un'ampia gamma di materiali di tenuta che offrono una vasta compatibilità chimica.
Tipo di azionamento: Magnalift
Specifiche Atex Met: -
Consumo di energia della bobina: n/a
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: n/a
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Coefficiente di flusso 1: 65 l/min
Coefficiente di flusso 2: 3,9
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: 100
Pressione massima di esercizio: 16 bar AC - 7 bar DC
Medi: Aria, gas inerti, liquidi
Temperatura minima del fluido: -10 °C
Pressione minima di esercizio: 0
Dimensione orifizio: 15
Dimensione attacco: 1/2" G
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Consumo di energia della bobina: n/a
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: n/a
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Coefficiente di flusso 1: 65 l/min
Coefficiente di flusso 2: 3,9
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: 100
Pressione massima di esercizio: 16 bar AC - 7 bar DC
Medi: Aria, gas inerti, liquidi
Temperatura minima del fluido: -10 °C
Pressione minima di esercizio: 0
Dimensione orifizio: 15
Dimensione attacco: 1/2" G
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie
Punti di forza
Le migliori prestazioni per la minima e la massima pressione differenziale di esercizio
Uno dei più veloci tempi di risposta all'apertura elettrica e idraulica
Concetto modulare: un'ampia gamma di parti elettriche aumenta la versatilità di questo prodotto
Design robusto: le aree sottoposte a sollecitazioni meccaniche sono state studiate e sovradimensionate
Opzione di comando manuale: la valvola può essere facilmente attivata anche in assenza di alimentazione
Facile accesso alle parti interne, per consentire una manutenzione semplice e rapida
Fluidi: Aria, gas, acqua e olio leggero
Uno dei più veloci tempi di risposta all'apertura elettrica e idraulica
Concetto modulare: un'ampia gamma di parti elettriche aumenta la versatilità di questo prodotto
Design robusto: le aree sottoposte a sollecitazioni meccaniche sono state studiate e sovradimensionate
Opzione di comando manuale: la valvola può essere facilmente attivata anche in assenza di alimentazione
Facile accesso alle parti interne, per consentire una manutenzione semplice e rapida
Fluidi: Aria, gas, acqua e olio leggero
Applicazioni
Compressori;Erogazione e purificazione dell'acqua;Sistemi di raffreddamento;Sterilizzatori;Analizzatori e apparecchiature diagnostiche;Apparecchiature mediche e dentali;Apparecchiature di saldatura;Apparecchiature di lubrificazione;Distributori di bevande e distributori automatici;Bruciatori di olio;Apparecchiature di umidificazione e nebulizzazione;Apparecchiature mobili;Macchine tessili e per il lavaggio a secco;Irrigazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Portata volumetrica | 65 l/min |
| Campo di pressione | 0/16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione