VALVOLA LEVA SENSIBILE - DIFFERENZIALE CON: 1/8 V/P: 5/2 22852413 (ATTIVO)
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2285.24.13
Rubix:999180300021130

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA LEVA SENSIBILE - DIFFERENZIALE CON: 1/8 V/P: 5/2 22852413 (ATTIVO)
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 5/2 Taglia: 1/8" Tipologia: LEVA - DIFFERENZIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
