00573640-ARTICOLO VQC1101N-5B1

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:VQC1101N-5B1
Rubix:999221025044186
Produttore:VQC1101N-5B1
EAN:3618036551457
00573640-ARTICOLO VQC1101N-5B1
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00573640-ARTICOLO VQC1101N-5B1


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione