10349-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-S

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/4-S
Rubix:160000000578941
Produttore:10349
EAN:4052568002176
10349-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-S

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10349-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-S


Elettrovalvola MFH-5-1/4-S Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione della valvola=30,5 mm, Portata nominale standard=1000 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x60x34 mm
Peso264 g
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 202,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore