00056517-ARTICOLO EX500-S001

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EX500-S001
Rubix:999221025035459
Produttore:EX500-S001
EAN:3618036110555
00056517-ARTICOLO EX500-S001

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità si
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00056517-ARTICOLO EX500-S001


Decentralised serial transmission system for input/output
Compatible protocols: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
Up to 128 inputs/outputs (4 branches with up to 32 inputs&outputs per branch)
Output units available for external use (EX9)
Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
IP65 enclosure compliant (IP67 for the SI units).
EX500, unità SI (64 punti)(SV1000/2000/3000/4000)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità si
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica2670 l/min
Campo di pressione0,1 - 0,7 mpa (1 - 7 bar)
Pressione minima di esercizio1 bar
Min. Temperatura d'impiego5 °C
Codice doganale85423190
€ 163,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione