Riferimenti
Marchesini:V0440/180
Rubix:999221214054761

Dettagli del prodotto : VAU 3/8 10-180 BAR V0440/180
VALVOLA Tipologia:CONTROLLO PRESSIONE Modello:ANTIURTO Dimensione:3/8" Pressione Nominale:300 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | controllo pressione |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Portata volumetrica | 45 l/min |
| Campo di pressione | 10 - 180 bar (campo di taratura standard; altri campi disponibili a richiesta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
