537956-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-E-PI

Elettrovalvola VMPA2-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VMPA2-M1H-E-PI
Rubix:160000000598672
Produttore:537956
EAN:4052568008055
537956-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-E-PI
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 537956-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-E-PI


Elettrovalvola VMPA2-M1H-E-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=5/3 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=20 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x52x42 mm
Peso115 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Portata volumetrica590 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
114,25 IVA esclusa
/ Unità
139,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore