0290-A-12,0-BB-MS-GM84-024/UC-CB 00050294

TYP 290 valvola solenoide 2/2; servoassistita

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bürkert:00050294
Rubix:999180400099113
Produttore:00050294
0290-A-12,0-BB-MS-GM84-024/UC-CB 00050294

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a diaframma
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0290-A-12,0-BB-MS-GM84-024/UC-CB 00050294


La valvola 0290 è una valvola a diaframma servoassistita della serie S.EV. La valvola si apre senza pressione differenziale. Il processo di apertura è facilitato dall'accoppiamento fisso del diaframma al nucleo magnetico. La funzione integrata 'soft-kick' garantisce un'apertura dolce. Sono disponibili diversi materiali per il diaframma a seconda dell'applicazione specifica. Varianti con corpo in acciaio inossidabile completano l'offerta. Le bobine del solenoide sono incapsulate in resina epossidica resistente agli agenti chimici. Un modulo elettronico 'kick and drop' è incorporato nella bobina di tutte le varianti DC per ridurre il consumo di energia elettrica. In combinazione con una spina secondo DIN EN 175301-803 Form A, le valvole soddisfano il grado di protezione IP65 – e NEMA 4X se abbinate a un corpo in acciaio inossidabile.

Punti di forza

Valvola a diaframma servoassistita fino a DN50
Diaframma con accoppiamento fisso; apertura senza pressione differenziale
Sistema bobina a blocco avvitato, a prova di vibrazioni
Riduzione del consumo energetico per tutte le varianti DC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a diaframma
Numero di porte2
Codice doganale84818079
266,48 IVA esclusa
/ Unità
325,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione