151033-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-S-C

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5/2-D-3-S-C
Rubix:160000000582101
Produttore:151033
EAN:4052568116651
151033-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-S-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151033-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-S-C


Elettrovalvola JMFH-5/2-D-3-S-C Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso891,2 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 344,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione