196139-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2O-2

Elettrovalvola MHA2-MS1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHA2-MS1H-3/2O-2
Rubix:160000000590567
Produttore:196139
EAN:4052568159238
196139-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2O-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196139-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2O-2


Elettrovalvola MHA2-MS1H-3/2O-2 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, aperta, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71,2 g
Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 98,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione