Riferimenti
Bürkert:184313
Rubix:999230705008530
Produttore:00184313

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-024/BA-AA 00184313
Bürkert Tipo 6510 valvola solenoide 3/2 vie per pneumatica con comando manuale. 24 V DC, intervallo di pressione 2,5–10 bar e Qn 130 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 130 l/min |
| Campo di pressione | 2,5–10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
