577516-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:999200100004940
Produttore:577516
EAN:4052568382155
577516-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 577516-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica500 l/min
Materialenbr
Campo di pressione2,5 tot 10 bar (0,25 tot 1 mpa)
Pressione minima di esercizio2,5 bar
60,48 IVA esclusa
/ Unità
73,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione