00095740-BASE MANIFOLD SS5Q13-06FD0-D-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SS5Q13-06FD0-D-Q
Rubix:999220421021461
EAN:3618036218060
00095740-BASE MANIFOLD SS5Q13-06FD0-D-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità plug-in
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095740-BASE MANIFOLD SS5Q13-06FD0-D-Q


The SQ series 5/2 and 5/3 electric distributors have been designed for applications requiring high speed and frequency, long service life and precise response time. The SQ series offers remarkable response times of 12 ms max for the SQ1000 model, 20 ms max for the SQ2000 model and a lifespan of 200 million cycles. A wide range of options are available.
SS5Q13-F, manifold ad innesto serie 1000, kit connettore D-sub

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Tipologiaunità plug-in
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 143,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione