00041574-ARTICOLO SV2100R-5FU

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2100R-5FU
Rubix:999221025033931
Produttore:SV2100R-5FU
EAN:3618036201352
00041574-ARTICOLO SV2100R-5FU

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041574-ARTICOLO SV2100R-5FU


La serie SV utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono la massima flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold di tipo tradizionale con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di aggiungere fino a 16 stazioni con doppio solenoide.
SV2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica707 l/min
Paese d'origineJP
€ 72,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione