02311819-ARTICOLO SY7A00-5U1-NA

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SY7A00-5U1-NA
Rubix:999221025055109
Produttore:SY7A00-5U1-NA

Dettagli del prodotto : 02311819-ARTICOLO SY7A00-5U1-NA


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.

Punti di forza

-Tempo di risposta (0. 5MPa) senza indicatore luminoso e soppressore di sovratensione: 32 ms o meno

Informazioni tecniche


Attributi
€ 113,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione