• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvola direzionale pneumatica
  7. VALVOLA A TEMPO . 0820215117

VALVOLA A TEMPO . 0820215117

Time-Switched Valve

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0820215117
Rubix:999180700013997
Produttore:0820215117
brand logo

Dettagli del prodotto : VALVOLA A TEMPO . 0820215117


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

163145-ELETTROVALVOLA CPE18-M1H-3GLS-1/4VALVOLA ELETTROMAGNETICA, SERIE RA18, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2XX, TIPO DI RICHIAMO CON RITORNO 0820022126575516-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-B52-D-G14-F8VALV. 2/2 6281EV-A20,0BBMSGM85-5-230/56-08 22185200122180-ARTICOLO SY5220-5YO-C8F-QE.V. 5/2 1/8 SOL.IN LINEA-SOL. CON M2 46815200M200555349-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY7420-5WAOU-02F-Q00560323-ARTICOLO VQC2301N-5100086499-VALVOLA SY3120-5MOU-C4-QM.EV. 3/2 NC 10MM CONN. IN LINEA 24 N3713VALVOLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO, SERIE TC15, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/3CC, TIPO DI RICHIAMO BIS 082025900100026719-ARTICOLO SY7420-5LOU-02F-Q525148-ELETTROVALVOLA MHE3-M1H-3/2G-1/8-K01483456-ARTICOLO VP517Y-5YZ1AVV. 22MM 110/50-60HZ - 3,7 VA MF57
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata