00986272-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ2A31N-51-C6-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ2A31N-51-C6-Q
Rubix:999220202000606
Produttore:SQ2A31N-51-C6-Q
EAN:3618036221565
00986272-ELETTROVALVOLA  5 VIE SQ2A31N-51-C6-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986272-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ2A31N-51-C6-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso163 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 106,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione