00113396-ARTICOLO V124A-5GU
Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:V124A-5GU
Rubix:999221025039049

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00113396-ARTICOLO V124A-5GU
I clienti alla ricerca di una valvola compatta, leggera e ad alta portata per il pilotaggio di valvole di processo o applicazioni con attuatori, non devono più cercare. A seguito di un'approfondita attività di ricerca e sviluppo, i leader mondiali di SMC Pneumatics hanno lanciato la nuova Serie V100, una delle elettrovalvole più avanzate del mercato attuale. Progettata con un circuito magnetico e un coperchio esterno rivoluzionari, la costruzione della V100, priva di macchinari e rispettosa dell'ambiente, consente alla bobina di aumentare la sua forza di 160 volte.
Inoltre, il risparmio energetico è generato dal progressivo basso consumo di energia della valvola. La valvola Standard V100 consuma solo 0,35 w, ovvero il 76% in meno rispetto a valvole simili, mentre il modello Low Power consuma solo 0,1 w, con un risparmio energetico fino al 93% rispetto ai prodotti esistenti. Disponibile nelle opzioni da 3, 5, 6, 12 e 24 VDC, la Serie V100
ha un passo della valvola di soli 10 mm e un'altezza e una lunghezza complessive di 24,7 mm e 27 mm rispettivamente, ed è probabilmente una delle valvole pneumatiche più piccole attualmente disponibili. Con un peso di soli 12 g e portate comprese tra 8,4 e 24 l/minuto, è la soluzione perfetta quando spazio, prestazioni e peso dei componenti sono fondamentali.
Inoltre, il risparmio energetico è generato dal progressivo basso consumo di energia della valvola. La valvola Standard V100 consuma solo 0,35 w, ovvero il 76% in meno rispetto a valvole simili, mentre il modello Low Power consuma solo 0,1 w, con un risparmio energetico fino al 93% rispetto ai prodotti esistenti. Disponibile nelle opzioni da 3, 5, 6, 12 e 24 VDC, la Serie V100
ha un passo della valvola di soli 10 mm e un'altezza e una lunghezza complessive di 24,7 mm e 27 mm rispettivamente, ed è probabilmente una delle valvole pneumatiche più piccole attualmente disponibili. Con un peso di soli 12 g e portate comprese tra 8,4 e 24 l/minuto, è la soluzione perfetta quando spazio, prestazioni e peso dei componenti sono fondamentali.
V100A, Elettrovalvola a 3 vie - Portate elevate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione