VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO P IN T MHSD00A2
VALVOLE E BLOCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydronit:SD00A2
Rubix:999190900096450

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO P IN T MHSD00A2
VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO P IN T
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvole |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 315 bar |
| Portata volumetrica | 15 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
