00931728-ARTICOLO VX222AGAXB

Elettrovalvola a 2 porte a comando diretto VX2*0

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VX222AGAXB
Rubix:999221025047497
Produttore:VX222AGAXB
EAN:3618036521764
00931728-ARTICOLO VX222AGAXB

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00931728-ARTICOLO VX222AGAXB


Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paracolpi in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.
VX2**, Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto per vuoto/acqua/olio/vapore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x89x56 mm
Peso490 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
€ 53,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione