02311180-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5A00-5U1-NA
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY5A00-5U1-NA
Rubix:999220530023581
Produttore:SY5A00-5U1-NA
Documenti
Dettagli del prodotto : 02311180-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5A00-5U1-NA
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione