KIT OPTYMA-T TIRANTI M4 - 4 POSTI 2540KT04
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2540.KT.04
Rubix:999180300022210
Produttore:2540.KT.04

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT OPTYMA-T TIRANTI M4 - 4 POSTI 2540KT04
KIT TIRANTI 04 POSTI (2 PEZZI) Serie:32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tirante |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 3 ÷ 7 |
| Pressione minima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
