01080014-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXZ232DGK

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXZ232DGK
Rubix:999200722019991
Produttore:VXZ232DGK
EAN:3618036505542
01080014-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXZ232DGK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01080014-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXZ232DGK


SMC è orgogliosa di presentare la nuova elettrovalvola multiuso a 2 porte della serie VXZ. Azionata da un pilota, la VXZ ha una pressione differenziale pari a zero e può quindi gestire sia fluidi a bassa pressione sia il vuoto spinto; inoltre, poiché non dipende dall'aria compressa per funzionare, è semplice da installare. Fino al 27% più leggero e al 4% più piccolo dei modelli tradizionali, il VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Inoltre, grazie a un tampone in gomma, la serie è adatta ad ambienti silenziosi, con una garanzia di durata prolungata grazie alla sua costruzione migliorata, che fa parte del nostro impegno a perfezionare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti e a creare vantaggi competitivi per i nostri clienti. Disponibile nelle opzioni a bassa concentrazione, resistente all'ozono e oil free, la serie VXZ è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo, con varianti di filettatura delle tubazioni da ¼" a 1" e raccordi one-touch da Ø10 a Ø12. Grazie ai tipi di valvole normalmente chiuse o normalmente aperte e a una risposta OFF migliorata, la VXZ è ideale per la gestione di aria, acqua, olio, acqua riscaldata e olio ad alta temperatura per i sistemi di raffreddamento, la segmentazione di linee pneumatiche e la valvola di scarico nelle linee del vuoto.
VXZ2*2, Elettrovalvola servopilotata a 2 vie per acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Paese d'origineJP
106,33 IVA esclusa
/ Unità
129,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione