Riferimenti
SMC:EX600-DMPF
Rubix:999221025045745
Produttore:EX600-DMPF
EAN:3618036110203

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unità di ingresso/uscita digitale |
|---|---|
| Numero di porte | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00753416-ARTICOLO EX600-DMPF
EX600, Modulo input/output digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità di ingresso/uscita digitale |
|---|---|
| Numero di porte | 16 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Campo di pressione | 0 - 7 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione